項目 | 洗手池/洗眼液 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 7-3 / 4“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 5" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 10的“X 14” |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 3.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 8“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 標準 |
完 | 緞 |
流量 | 1.0加侖/分鐘 |
測量 | 20 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 17.25“ |
總寬度 | 15.25“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 5.8 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 包括 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
7-PS-55 | 不含洗眼器 | 新台幣36,891元 |