項目 | 帶左排水板的水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 12“ |
碗尺寸 | 16的“X 20” |
排水口 | 3.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 8“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 18 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 42“ |
總長度 | 46“ |
總寬度 | 27“ |
側面飛濺 | 沒有 |
UPC | 747545105080 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
型號 | 碗尺寸 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9-41-24-24公升 | 24的“X 24” | 54“ | 31“ | 新台幣174,049元 | |
9-1-24-18公升 | - | - | - | 新台幣85,707元 | |
9-1-24-36公升 | - | - | - | 新台幣94,275元 | |
9-21-20-18公升 | - | - | - | 新台幣91,911元 | |
9-21-20-24公升 | - | - | - | 新台幣92,884元 | |
9-21-20-36公升 | - | - | - | 新台幣95,054元 | |
9-41-24-36公升 | - | - | - | 新台幣114,916元 |