項目 | 帶右排水板的水槽水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 12“ |
碗尺寸 | 24的“X 24” |
排水口 | 3.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 8“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 18 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 4 |
站點數 | 3 |
總高度 | 42“ |
總長度 | 107“ |
總寬度 | 31“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 81 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 271.78 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 項目 | 孔數 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24R | 20的“X 28” | 碗碟水槽 | 2 | 95“ | 35“ | 新台幣257,708元 | ||
9-3-54-24R | 16的“X 20” | 帶右排水板的水槽水槽 | 2 | 83“ | 27“ | 新台幣134,821元 | ||
9-23-60-18R | - | 帶右排水板的水槽水槽 | - | - | - | 新台幣156,004元 | ||
9-23-60-24R | - | 帶右排水板的水槽水槽 | - | - | - | 新台幣156,505元 | ||
9-23-60-36R | - | 帶右排水板的水槽水槽 | - | - | - | 新台幣158,341元 | ||
9-3-54-18R | - | 帶右排水板的水槽水槽 | - | - | - | 新台幣112,190元 | ||
9-3-54-36R | - | 帶右排水板的水槽水槽 | - | - | - | 新台幣141,817元 |