項目 | 拖把水槽 |
背部飛濺 | 沒有 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
碗深 | 6" |
碗尺寸 | 20的“X 16” |
顏色 | 不銹鋼 |
排水口 | 2" |
總高度 | 10“ |
總長度 | 21“ |
總寬度 | 25“ |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 11.87 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 59.69 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 主體材料 | 碗深 | 碗尺寸 | 顏色 | 排水口 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-OP-40 | 21“ | 不銹鋼 | 12“ | 20“x 16”X 12“ | 銀色 | 3" | 16“ | 25“ | 新台幣63,815元 | ||
9-OP-48 | 25“ | 不銹鋼 | 12“ | 28“x 20”X 12“ | 銀色 | 3" | 16“ | 33“ | 新台幣85,889元 | ||
9-OP-40DF | 21“ | 不銹鋼 | 10“ | 20“x 16”X 10“ | 銀色 | 3" | 16“ | 25“ | 新台幣111,888元 | ||
9-OP-48DF | 25“ | 不銹鋼 | 12“ | 28“x 20”X 12“ | 銀色 | 3" | 16“ | 33“ | 新台幣126,632元 | ||
9-OP-24FM-FGL | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣118,533元 | ||
9-OP-24FM-FGR | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣118,533元 | ||
9-OP-24FM-FGRL | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣122,706元 |