項目 | 碗碟水槽 |
船重(kg) | 27.9 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 68.58 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 碗深 | 碗尺寸 | 排水口 | 測量 | 安裝類型 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-41-24 | 31“ | 12“ | 24的“X 24” | 3.5“ | 18 | 地燈 | 42“ | 33“ | 新台幣129,809元 | ||
FC-1-1818-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 3.5“ | 16 | 地燈 | 43“ | 23“ | 新台幣50,061元 | ||
FC-1-1818-18L-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 3.5“ | 16 | 地燈 | 43“ | 38.5“ | 新台幣56,694元 | ||
FC-1-1818-18R-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 3.5“ | 16 | 地燈 | 43“ | 38.5“ | 新台幣56,694元 | ||
FC-1-1818-18RL-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 3.5“ | 16 | 地燈 | 43“ | 54“ | 新台幣69,456元 | ||
FC1-2424-X | 30“ | 14“ | 24的“X 24” | 3.5“ | 16 | 地燈 | 43“ | 29“ | 新台幣63,193元 | ||
FC1-2424-24L-X | 30“ | 14“ | 24的“X 24” | 3.5“ | 16 | 地燈 | 43“ | 50.5“ | 新台幣81,404元 |