高級 Tabco Di-1-30 | 8aw44 嵌入式水槽,附龍頭 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ADVANCE TABCO DI-1-30 帶水龍頭嵌入式水槽 16 英寸長 5 英寸高 | AF3QGA 8AW44

ADVANCE TABCO DI-1-30嵌入式水槽帶龍頭16英寸長5英寸高

有現貨
貨號: AF3QGA 型號:DI-1-30交叉編號:8AW44

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$41,954 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶水龍頭的水槽
符合ADA沒有
碗深7"
碗尺寸10的“X 14”
排水口3.5“
水龍頭安裝中心4"
水龍頭操作(2)提手
不銹鋼
流量1加侖/分鐘
測量20
碗數1
孔數2
總高度5"
總長度16“
總寬度15“
UPC747545116949

送貨信息:

船重(kg) 4.99
船高(厘米)12.7
船長(厘米)40.64
船寬(厘米)35.56
HS代碼7324100010
原產地US

產品型號

產品型號碗深碗尺寸測量項目總高度總長度總寬度價錢
ADVANCE TABCO DI-1-10 帶水龍頭嵌入式水槽 13 英寸長 10 英寸高 | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010“10的“X 14”20帶水龍頭的水槽10“13“19“新台幣25,801元
ADVANCE TABCO DI-1-2012 帶水龍頭的嵌入式水槽 23 英寸長 12 英寸高 | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16的“X 20”18帶水龍頭的水槽12“23“21“新台幣43,047元
ADVANCE TABCO DI-1-10SP 嵌入式水槽,1 層,12 X 18-1/2 英寸 D OA | CD7QTW DI-1-10SP---嵌入式水槽---新台幣44,008元
ADVANCE TABCO DI-1-168 嵌入式水槽,1 層,16 X 14 英寸 D F-To-B,8 英寸 D 碗 | CD7QTX DI-1-168---嵌入式水槽---新台幣22,783元
ADVANCE TABCO DI-1-208 嵌入式水槽,1 層,20 X 16 英寸 D F-To-B X 8 英寸 D 碗 | CD7數量 DI-1-208---嵌入式水槽---新台幣24,340元
ADVANCE TABCO DI-1-2812 嵌入式水槽,1 層,28 X 20 英寸 D F-To-B X 12 英寸 D 水槽碗 | CD7QUA DI-1-2812---嵌入式水槽---新台幣47,652元
ADVANCE TABCO DI-1-35 嵌入式水槽,1 層,14 X 10 英寸 F-To-B X 5 英寸 D 碗 | CD7QUB DI-1-35---嵌入式水槽---新台幣15,939元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ADVANCE TABCO DI-1-30嵌入式水槽帶龍頭16英寸長5英寸高
新台幣41,954元 /單元