項目 | 碗碟水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8-1 / 2“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 14“ |
碗尺寸 | 18的“X 18” |
排水口 | 3.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 8“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 3 |
總高度 | 43“ |
總長度 | 59“ |
總寬度 | 24“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 54.43 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 碗深 | 碗尺寸 | 排水口 | 測量 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35“ | 12“ | 20的“X 28” | 3.5“ | 18 | 2 | 42“ | 115“ | 新台幣265,404元 | ||
FC-3-1620-18RL-X | 26“ | 14“ | 16的“X 20” | 3.5“ | 16 | 2 | 43“ | 84“ | 新台幣114,488元 | 詢價
| |
FC-3-1818-18LX | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 3.5“ | 16 | 2 | 43“ | 74.5“ | 新台幣88,184元 | 詢價
| |
FC-3-1818-18RX | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 3.5“ | 16 | 2 | 43“ | 74.5“ | 新台幣106,809元 | 詢價
| |
FC-3-1818-18RL-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 3.5“ | 16 | 2 | 43“ | 90“ | 新台幣112,465元 | 詢價
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30“ | 14“ | 18的“X 24” | 3.5“ | 16 | 2 | 43“ | 90“ | 新台幣123,363元 | 詢價
| |
FC-3-1824-24RL-X | 30“ | 14“ | 18的“X 24” | 3.5“ | 16 | 2 | 43“ | 102“ | 新台幣131,538元 | 詢價
|