ADVANCE TABCO HF-SS-308工作台,96 X 30英寸大小鉸鏈門,14 Ga 304 Ss頂部

貨號: CD7VGT 型號:HF-SS-308
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$176,979 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工作表

送貨信息:

船重(kg) 182.25
船高(厘米)93.98
船長(厘米)243.84
船寬(厘米)76.2

產品型號

產品型號工作面材料深度邊緣類型工作台組裝身高負載能力材料最高厚度價錢
ADVANCE TABCO VSS - 306-GR 工作台 無滴水邊緣 72x30x2 英寸 | AC9WBX 3KWZ5 VSS-306-GR14 ga。 不銹鋼30“方形不滴水未組裝35.5“1350磅。14 ga。 不銹鋼2"新台幣115,338元
詢價
ADVANCE TABCO VLG - 306 工作台 35-1/2x72x30 英寸擱板 | AF4FXQ 8VLN1 VLG-306不銹鋼30“牛n組裝35.5“525磅。不銹鋼1.5“新台幣92,811元
詢價
ADVANCE TABCO HK-SS-304 封閉式基礎工作台 35 x 60 x 30 英寸 | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304不銹鋼30“牛n組裝35“500磅。不銹鋼1.5“新台幣159,819元
ADVANCE TABCO CK-SS-304M 封閉式底座工作台 35 x 48 x 30 英寸 | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304M不銹鋼30“牛n組裝35“500磅。不銹鋼1.5“新台幣172,096元
ADVANCE TABCO SS-366 工作台 72 x 36 x 35-1/2 英寸不銹鋼桌面 | AF4KZV 8ZKU5 SS-366不銹鋼36“牛n未組裝35.5“450磅。不銹鋼1.5“新台幣92,655元
詢價
ADVANCE TABCO CK-SS-305M 封閉式底座工作台 35 x 60 x 30 英寸 | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305M不銹鋼30“牛n組裝35“562磅。不銹鋼1.5“新台幣173,546元
ADVANCE TABCO KLG-305 工作台 35-1/2x60x30 英寸架子 | AF4UUZ 9L275 KLG-305不銹鋼30“牛n組裝35.5“562磅。不銹鋼1.5“新台幣60,599元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ADVANCE TABCO HF-SS-308工作台,96 X 30英寸大小鉸鏈門,14 Ga 304 Ss頂部
新台幣176,979元 /單元