得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 廚房龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
連線設定 | 1/2“ NPSM |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 鞦韆 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 壁燈 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
出水口長度 | 6" |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481805060 |
原產地 | CN |