得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 美國標準測試篩 |
框架內徑 | 12“ |
框架材質 | 不銹鋼 |
網格尺寸 | #100 |
網格尺寸範圍 | 精細 |
開孔尺寸 | 150微米 |
外直徑。 | 12“ |
總深度 | 3.25“ |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
類別 | 編織布測試篩 |
線徑 | 0.1mm |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9604000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線徑 | 框架內徑 | 框架材質 | 網格尺寸 | 網格尺寸範圍 | 開孔尺寸 | 外直徑。 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8SS12F | 1mm | 12“ | 不銹鋼 | #8 | Medium | 2.36mm | 12“ | 3.25“ | 新台幣8,076元 | ||
8不銹鋼12H | 1mm | 12“ | 不銹鋼 | #8 | Medium | 2.36mm | 12“ | 1.625“ | 新台幣8,076元 | ||
80SS12F | 0.125mm | 12“ | 不銹鋼 | #80 | Medium | 180微米 | 12“ | 3.25“ | 新台幣8,076元 | ||
80不銹鋼12H | 0.125mm | 12“ | 不銹鋼 | #80 | Medium | 180微米 | 12“ | 1.625“ | 新台幣8,076元 | ||
.265“ BS8F | 1.8mm | 8" | 黃銅 | 0.265“ | 粗 | 6.7mm | 8" | 2" | 新台幣3,280元 | ||
.265“ BS8H | 1.8mm | 8" | 黃銅 | 0.265“ | 粗 | 6.7mm | 8" | 1" | 新台幣3,294元 | ||
.530“ BS8H | 2.8mm | 8" | 黃銅 | 0.53“ | 粗 | 13.2mm | 8" | 1" | 新台幣3,294元 |