得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 測試篩 |
框架內徑 | 12“ |
框架材質 | 黃銅 |
網格尺寸 | #60 |
網格尺寸範圍 | Medium |
開孔尺寸 | 250微米 |
外直徑。 | 12“ |
總深度 | 2" |
屏幕材質 | 黃銅 |
類別 | 編織布測試篩 |
線徑 | 0.16mm |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9604000000 |
原產地 | US |
型號 | 屏幕材質 | 框架內徑 | 框架材質 | 線徑 | 網格尺寸 | 網格尺寸範圍 | 開孔尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12BB12I | 黃銅 | 12“ | 黃銅 | 0.8mm | #12 | Medium | 1.7mm | 12“ | 新台幣4,995元 | |
120BB12I | 黃銅 | 12“ | 黃銅 | 0.09mm | #120 | 精細 | 125微米 | 12“ | 新台幣5,930元 | |
14BB12I | 黃銅 | 12“ | 黃銅 | 0.71mm | #14 | Medium | 1.4mm | 12“ | 新台幣4,995元 | |
18BB12I | 黃銅 | 12“ | 黃銅 | 0.56mm | #18 | Medium | 1mm | 12“ | 新台幣4,995元 | |
20BB12I | 黃銅 | 12“ | 黃銅 | 0.5mm | #20 | Medium | 850微米 | 12“ | 新台幣5,053元 | |
25BB12I | 黃銅 | 12“ | 黃銅 | 0.45mm | #25 | Medium | 710微米 | 12“ | 新台幣4,995元 | |
35BB12I | 黃銅 | 12“ | 黃銅 | 0.315mm | #35 | Medium | 500微米 | 12“ | 新台幣4,995元 |