Advantech Dt2612 | 12 測試篩搖床 220 Vac 60 Hz | 16y904 | Raptor Supplies 台灣
ADVANTECH DT2612 12 試驗篩搖床 220 Vac 60 Hz | AA8CCJ 16Y904

ADVANTECH DT2612 12 測試篩振動器 220 Vac 60 Hz

有現貨
貨號: AA8CCJ 型號:DT2612交叉編號:16Y904

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$213,180 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目12測試篩搖床
HP1/4
所需功率220伏交流電,60赫茲
計時器範圍1-99

送貨信息:

船重(kg) 89.81
船高(厘米)79.5
船長(厘米)62.99
船寬(厘米)78.74
HS代碼8474100010
原產地US

產品詳細說明:

  • 需要安裝(否)
  • 全尺寸篩子數(4)
  • 半尺寸篩子數(8)
  • 中號篩子數(7)
  • 篩網直徑 (12")
  • 計時器類型(數字)
  • 特點:也接受 200 毫米篩子

產品型號

產品型號所需功率價錢
ADVANTECH DT1612 12 試驗篩搖床 110 Vac 60 Hz | AA8CCH 16Y903 DT1612110伏交流電,60赫茲新台幣213,180元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ADVANTECH DT2612 12 測試篩振動器 220 Vac 60 Hz
新台幣213,180元 /單元