項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1-1/4 - 11-1/2 |
轉接器類型 | 37度肘 |
完 | 三價鉻 |
配件材料 | 碳素鋼 |
總長: | 2.06“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 13 |
最高 工作壓力 | 3000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2021-24 - 24S | 2.68“ | 13 | 2000 PSI | 新台幣1,470元 | |
2021-32 - 32S | 3.11“ | 14 | 1250 PSI | 新台幣2,909元 | |
2021-6 - 5S | 1.42“ | 1 / 2-20 | 8000 PSI | 新台幣400元 | |
2024-6 - 5S | 1.12“ | 1 / 2-20 | 8000 PSI | 新台幣969元 |