項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 37度肘 |
完 | 三價鉻 |
配件材料 | 碳素鋼 |
總長: | 2.05“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 14 |
最高 工作壓力 | 1250 PSI |
螺紋類型 | 男性JIC |
船重(kg) | 0.8 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
500024-20S | 3.14“ | 13 | 4000 PSI | 新台幣2,897元 | ||
900599-24S | 1.65“ | 13 | 2000 PSI | 新台幣1,223元 | ||
900599-5S | 0.8“ | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 新台幣132元 | ||
FF5540-2416S | 3.41“ | 1-5/16-12 | 6000 PSI | 新台幣5,695元 |