扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AIPHONE JO-1FD 視頻擴展站 18VDC 2 線 | AH7GUC 36TR12

AIPHONE JO-1FD 視頻擴展站 18VDC 2 芯

有現貨
貨號:AH7GUC 型號:JO-1FD交叉編號:36TR12

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,131 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目視頻擴展站
深度6
身高2
能量源18 VDC
類別室內
電壓18 VDC
電線類型非屏蔽

送貨信息:

船重(kg) 0.72
船高(厘米)5.08
船長(厘米)25.15
船寬(厘米)15.75
原產地CN

產品詳細說明:

  • 距離(英尺)@ 18AWG:330
  • 門禁站高度(英寸):2
  • 門禁站寬度(英寸):10
  • 門禁深度(英寸):6
  • 主深度(英寸):2
  • 主高度(英寸):10
  • 母版寬度(英寸):6
  • 接線導體:2導體
  • 距離(英尺)@ 22AWG:165

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AIPHONE JO-1FD 視頻擴展站 18VDC 2 芯
新台幣26,131元 /單元