項目 | 全屋風扇 |
安培 | 1.4/1.2/1.0 |
軸承類型 | 球 |
CFM高 | 3560 |
CFM低 | 2510 |
CFM中 | 3120 |
覆蓋 | 1000平方英尺 |
深度 | 11“ |
風扇轉速 | 1600/1450/1100 |
適合 | Windows 27至38 W x 26 1/4 H |
身高 | 26.5“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 信號範圍 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 6ft。 |
螺旋槳直徑 | 20“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
速度 | 可逆3 |
類別 | 窗架 |
電壓 | 120 |
瓦 | 170/145/115 |
信號寬度 | 26.62“ |
船重(kg) | 14.04 |
船高(厘米) | 73.03 |
船長(厘米) | 72.69 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 8414510090 |
原產地 | US |