項目 | 便攜式樞軸風扇 |
氣流 | 700/610/520 CFM |
安培 | 0.50/0.43/0.37 |
軸承類型 | 套 |
刀片直徑。 | 9" |
刀片材料 | 聚丙烯 |
導體尺寸 | 18 AWG |
線長 | 6ft。 |
防護材料 | 耐衝擊塑料 |
身高 | 13.25“ |
Hz | 60 |
總長: | 13“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 3 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
RPM | 2100/1800/1500 |
電壓 | 120V |
瓦 | 58/51/45 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 33.78 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |