項目 | 便攜式鼓風機 |
安培 | 0.95/0.80/0.70 |
CFM高 | 350 |
CFM低 | 250 |
CFM中 | 300 |
導體尺寸 | 14 AWG |
外殼顏色 | 安全黃色 |
房屋高度 | 14.5“ |
外殼長度 | 13“ |
外殼材質 | ABS塑料 |
外殼寬度 | 11“ |
Hz | 60 |
電機功率 | 1/13 |
NEMA插頭配置 | 5-15P GFCI插頭 |
葉片數 | 56 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
出口高度 | 4" |
出口寬度 | 8" |
總高度 | 14.5“ |
總長度 | 13“ |
總寬度 | 11“ |
段落 | Single |
電源線長度 | 10ft。 |
螺旋槳材質 | ABS |
類別 | 3 速,旋轉實用,安全黃色 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 6.59 |
船高(厘米) | 38.35 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |