項目 | 手提箱風扇 |
氣流 | 2163/1900/1463 CFM |
安培 | .94 / .72 / .56 |
軸承類型 | 套 |
刀片直徑。 | 20“ |
刀片材料 | 聚丙烯 |
導體尺寸 | 18 AWG |
線長 | 6ft。 |
防護材料 | 鋼,塑料 |
身高 | 22.5“ |
Hz | 60 |
總長: | 21.375“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 5 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
RPM | 1220/1075/855 |
電壓 | 120 |
瓦 | 166/117/87 |
信號寬度 | 6.38“ |
船重(kg) | 5.13 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 58.67 |
船寬(厘米) | 55.63 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |