AIR SCIENCE UV-15 紫外線箱滅菌室
有現貨
貨號:AF6GTX
型號:UV-15交叉編號:18AX46
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$73,178 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 紫外線箱滅菌室 |
相容性測試 | UL 61010 |
深度 | 20“ |
身高 | 19“ |
內高 | 15“ |
內部長度 | 15“ |
內寬 | 15“ |
材料 | 不銹鋼 |
所需過濾器數 | 0 |
開孔尺寸 | 12“ |
總高度 | 19“ |
總長度 | 15“ |
總寬度 | 20“ |
電壓 | 115V / 60 Hz |
電壓(交流) | 115 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8421398005 |