AIR SCIENCE VLF-48層流櫃
貨號:AF6GUE
型號:VLF-48交叉編號:18AX53
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$146,870 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 層流櫃 |
CFM | 500 |
相容性測試 | UL 61010 |
深度 | 29“ |
濾光片類型 | ULPA / HEPA |
身高 | 47“ |
HP | 0.5 |
內高 | 28“ |
內部長度 | 48“ |
內寬 | 28“ |
材料 | 粉末塗層鋼,丙烯酸,玻璃,不銹鋼 |
所需過濾器數 | 1 |
開孔尺寸 | 25“ |
總高度 | 47“ |
總長度 | 52“ |
總寬度 | 29“ |
電壓 | 115V / 60 Hz |
電壓(交流) | 115 |
信號寬度 | 52“ |
船重(kg) | 216 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 203.2 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8421398005 |