得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 中繼 |
安培 | 20 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 指示燈 |
核心類型 | 素色 |
電氣連接 | 導線 |
輸入電壓 | 自供電 |
安裝 | 表面 |
傳感器 | 環形0.340通孔 |
傳感器範圍 | 1.00至20.00A |
狀態指示燈 | 指示燈 |
跳閘延遲(秒) | 瞬間 |
跳變點(安培) | 1年到20年 |
類別 | 電流感應 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536490075 |