項目 | 中繼 |
安培 | 30 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO |
核心類型 | 素色 |
電氣連接 | 快速連接標籤 |
輸入電壓 | 自供電 |
安裝 | 使用1#8或#10進行表面安裝 |
傳感器 | 環形0.620通孔 |
傳感器範圍 | 6.00至30.00A |
跳閘延遲(秒) | 0.3 |
跳變點(安培) | 6年到30年 |
類別 | 電流感應 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536490075 |
產品 | 型號 | 安培 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HCSDC045A | 45 | 9.00至45.00A | 新台幣2,032元 |