項目 | 封裝定時器繼電器 |
調整方式 | 撥碼開關/電位器 |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
功能 | 延遲接通,延遲接通,一次接通,間隔接通,一次斷開,可觸發間隔,可觸發一次觸發,具有啟動的延遲接通,重複循環開/關延遲 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 表面 |
產量 | 中繼 |
引腳 | 6 |
狀態指示燈 | 指示燈 |
計時器範圍 | 1.00秒。 至100分鐘 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536490075 |
型號 | 功能 | Hz | 輸入電壓 | 引腳 | 計時器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC1003631H | 延時接通,延時斷開,單發,間隔,可重置的單發/看門狗 | 50/60 | 120 VAC | 6 | 0.10秒。 至1023分鐘 | 新台幣2,599元 | |
MC2003631H | 延時接通,延時斷開,單發,間隔,可重置的單發/看門狗 | 50/60 | 230 VAC | 6 | 0.10秒。 至1023分鐘 | 新台幣2,710元 | |
MC3003631H | 延時接通,延時斷開,單發,間隔,可重置的單發/看門狗 | 50/60 | 24 VAC | 6 | 0.10秒。 至1023分鐘 | 新台幣2,599元 | |
MC7003631H | 延時接通,延時斷開,單發,間隔,可重置的單發/看門狗 | 不適用 | 12 VDC | 6 | 0.10秒。 至1023分鐘 | 新台幣2,710元 | |
MC4003631H | 延時接通,延時斷開,單發,間隔,可重置的單發/看門狗 | 不適用 | 24 VDC | 6 | 0.10秒。 至1023分鐘 | 新台幣2,599元 | |
MC2003601H | 延遲接通,延遲接通,一次接通,間隔接通,一次斷開,可觸發間隔,可觸發一次觸發,具有啟動的延遲接通,重複循環開/關延遲 | 50/60 | 230 VAC | 6 | 1.00秒。 至100分鐘 | 新台幣2,910元 | |
MC3003601H | 延遲接通,延遲接通,一次接通,間隔接通,一次斷開,可觸發間隔,可觸發一次觸發,具有啟動的延遲接通,重複循環開/關延遲 | 50/60 | 24 VAC | 6 | 1.00秒。 至100分鐘 | 新台幣2,910元 |