項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | Dip開關 |
基本類型 | 不適用 |
線圈電壓 | 12 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 25A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
接觸材料 | 氧化銀錫 |
電氣連接 | 表面貼裝 |
功能 | 延遲製造,延遲突破,單發,間隔,百分比 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 1023分鐘。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.1秒。 |
安裝 | 表面 |
功能數量 | 5 |
操作功能 | 5 |
引腳 | 5 |
插座 | 不適用 |
狀態指示燈 | 指示燈 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.87 |
原產地 | US |
型號 | 線圈電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|
MC1004531J | 120 VAC | 新台幣2,810元 | |
MC2004531J | 230 VAC | 新台幣2,786元 | |
MC3004531J | 24 VAC | 新台幣2,786元 | |
MC4004531J | 24 VDC | 新台幣2,801元 |