項目 | 封裝定時器繼電器 |
調整方式 | Dip開關 |
接觸放大器額定值(電阻) | 1A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST編號 |
功能 | 延遲製造 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 19至265VAC / 10至120VDC |
安裝 | 表面 |
產量 | 中繼 |
引腳 | 2 |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
計時器範圍 | 0.01秒 到102.30秒。 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536490075 |
型號 | 功能 | 輸入電壓 | 計時器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
THCU1023E | 延遲製造 | 19至265VAC / 10至120VDC | 1.00秒 到1023.00秒。 | 新台幣1,531元 | |
THCU10230E | 延遲製造 | 19至265VAC / 10至120VDC | 10.00秒 到10,230.00秒。 | 新台幣1,144元 | |
特庫075W | 重複閃光器相等的開/關時間 | 24至240VAC / 12至48VDC | 固定為0.80秒。 | 新台幣841元 |