項目 | 管螺母 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | JIC |
擴口螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
喇叭形 | 37學位 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
溫度。 範圍 | -165度至1200度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0318-04不銹鋼 | 7 / 16-20 | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣305元 | |
0318-05不銹鋼 | 1 / 2-20 | 5機構/ 8“ | 6000 PSI | 5機構/ 16“ | 新台幣479元 | |
0318-06不銹鋼 | 9 / 16-18 | 11機構/ 16“ | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣417元 | |
0318-10不銹鋼 | 7 / 8-14 | 1" | 5000 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣1,246元 | |
0318-12不銹鋼 | 1-1/16-12 | 1.25“ | 4800 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣1,522元 | |
0318-16不銹鋼 | 1-5/16-12 | 1.5“ | 3500 PSI | 1" | 新台幣2,571元 |