項目 | 管套 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 耀斑 x JIC |
擴口螺紋尺寸 | 1 / 2-20 |
喇叭形 | 37學位 |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
溫度。 範圍 | -165度至1200度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0319-04不銹鋼 | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣204元 | |
0319-06不銹鋼 | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣220元 | |
0319-08不銹鋼 | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣391元 | |
0319-10不銹鋼 | 7 / 8-14 | 5000 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣512元 | |
0319-12不銹鋼 | 1-1/16-12 | 4800 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣708元 | |
0319-16不銹鋼 | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 1" | 新台幣1,363元 |