項目 | 母連接器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 喇叭口x FNPT |
擴口螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
喇叭形 | 37學位 |
十六進制大小 | 1.125“ |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -165度至1200度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2405-0402不銹鋼 | 7 / 16-20 | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣865元 | |
2405-0404不銹鋼 | 7 / 16-20 | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,430元 | |
2405-0504不銹鋼 | 1 / 2-20 | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 新台幣1,923元 | |
2405-0604不銹鋼 | 9 / 16-18 | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,288元 | |
2405-0606不銹鋼 | 9 / 16-18 | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,988元 | |
2405-0806不銹鋼 | 3 / 4-16 | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,937元 | |
2405-1008不銹鋼 | 7 / 8-14 | 1.125“ | 6000 PSI | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 新台幣4,591元 |