項目 | 公連接器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | Flare x O形圈凸台 |
擴口螺紋尺寸 | 9 / 16-18 |
喇叭形 | 37學位 |
十六進制大小 | 11機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
溫度。 範圍 | -165度至1200度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J16CBO | 耀斑x MNPT | 1-5/16-12 | 1.375“ | 3500 PSI | 1" | 新台幣4,179元 | |
6400-0404不銹鋼 | Flare x O形圈凸台 | 7 / 16-20 | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣660元 | |
6400-0505不銹鋼 | Flare x O形圈凸台 | 1 / 2-20 | 5機構/ 8“ | 6000 PSI | 5機構/ 16“ | 新台幣1,306元 | |
6400-0808不銹鋼 | Flare x O形圈凸台 | 3 / 4-16 | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,339元 | |
6400-0608不銹鋼 | Flare x O形圈凸台 | 9/16-18 x 3/4-16 | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣1,510元 | |
6400-0810不銹鋼 | Flare x O形圈凸台 | 3 / 4-16 | 1" | 6000 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣2,034元 | |
6400-1010不銹鋼 | Flare x O形圈凸台 | 7 / 8-14 | 1" | 5000 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣2,090元 |