項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | JIC x O型圈老闆 |
擴口螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
喇叭形 | 37學位 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
溫度。 範圍 | -165度至1200度F |
管尺寸 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J16美寶 | 耀斑x MNPT | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 1" | 新台幣8,825元 | |
6801-0404NWOSS | JIC x O型圈老闆 | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,569元 | |
6801-0505NWOSS | JIC x O型圈老闆 | 1 / 2-20 | 6000 PSI | 5機構/ 16“ | 新台幣7,288元 | |
6801-0606NWOSS | JIC x O型圈老闆 | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣1,819元 | |
6801-0808NWOSS | JIC x O型圈老闆 | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣4,760元 | |
6801-0810NWOSS | JIC x O型圈老闆 | 7 / 8-14 | 5000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣10,125元 | |
6801-1010NWOSS | JIC x O型圈老闆 | 7 / 8-14 | 5000 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣7,806元 |