項目 | 強制空氣冷卻器 |
結構 | 鋁 |
深度 | 23.3“ |
完 | 黑漆 |
流量範圍(GPM) | 20年到200年 |
身高 | 30.19“ |
惠普散熱 | 90 |
最大。 壓力 | 377 PSI |
最高 溫度 | 250 |
電機放大器 | 8.6/4.3 |
電機功率 | 3 |
NEMA/IEC 框架 | 56C |
端口大小 | 2英寸SAE 4螺栓法蘭 |
類別 | 交流電機 |
電壓 | 230/460 |
信號寬度 | 37.01“ |
船重(kg) | 115.65 |
船高(厘米) | 90.68 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8419501000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 深度 | 完 | 總寬度 | 端口大小 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56“ | 黑漆 | - | SAE#12 | 交流電機 | 115/230 | 13.78“ | 新台幣50,649元 | ||
A8-1 | - | 13.27“ | 黑漆 | - | SAE#12 | 交流電機 | 115/230 | 13.78“ | 新台幣54,363元 | ||
A10-1 | - | 14.5“ | 黑漆 | - | SAE#16 | 交流電機 | 115/230 | 15.75“ | 新台幣50,489元 | ||
A15-1 | - | 16“ | 黑漆 | - | SAE#16 | 交流電機 | 115/230 | 16.54“ | 新台幣55,266元 | ||
A20-1 | - | 15.5“ | 黑漆 | - | SAE#20 | 交流電機 | 115/230 | 21.65“ | 新台幣60,358元 | ||
A30-1 | - | 16.75“ | 黑漆 | - | SAE#20 | 交流電機 | 115/230 | 25.59“ | 新台幣82,350元 | ||
A40-1 | - | 18“ | 黑漆 | - | SAE#20 | 交流電機 | 115/230 | 26.38“ | 新台幣99,268元 |