項目 | 風冷後冷器 |
深度 | 1.77“ |
身高 | 9.17“ |
最高流量CFM @ 100 PSI | 100 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 400 F |
閔。 壓力 | 60 PSI |
管材 | 鋁 |
信號寬度 | 17.91“ |
船重(kg) | 4.88 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 55.37 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8419505000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 最高 安培 | 最高 溫度 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC100-1 | 14.72“ | 12.64“ | 5.2/2.6 | 350 F | 115/230 | 15.94“ | 新台幣61,191元 | ||
CC200-1 | 15.59“ | 16.3“ | 7/3.5 | 350 F | 115/230 | 19.88“ | 新台幣71,419元 | ||
CC450-1 | 17.75“ | 21“ | 8/4 | 350 F | 115/230 | 26.38“ | 新台幣103,971元 | ||
CC600-1 | 18.74“ | 23.19“ | 12.8/6.4 | 350 F | 115/230 | 30.31“ | 新台幣151,748元 | ||
CC1600-3 | 24.76“ | 35.9“ | 13.2/6.6 | 350 F | 230/460 | 40.94“ | 新台幣362,136元 | ||
CC2500-3 | 30.28“ | 44.25“ | 19.6/9.8 | 350 F | 230/460 | 48.82“ | 新台幣446,529元 | ||
CC3500-3 | 33.82“ | 57.87“ | 26/13 | 350 F | 230/460 | 52.76“ | 新台幣552,914元 |