項目 | 風冷後冷器 |
深度 | 22.6“ |
身高 | 27.72“ |
最高 安培 | 6.2/3.1 |
最高流量CFM @ 100 PSI | 1569 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 350 F |
閔。 壓力 | 60 PSI |
管材 | 鋁 |
電壓 | 230/460 |
信號寬度 | 37“ |
船重(kg) | 108 |
船高(厘米) | 84.33 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8419505000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 最高 安培 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2000-3 | 29.84“ | 37.44“ | 19.6/9.8 | 42.91“ | 新台幣335,434元 |