Akg D36-12-bp30 |強制空氣油冷卻器,直流,36 Hp 除熱,最大 80 Gpm。流量,最大 377 Psi壓力| Raptor Supplies 台灣
AKG D36-12-BP30 強制空氣油冷卻器,直流,36 馬力排熱,最大 80 GPM。流量,最大 377 PSI壓力| CN8EEP 53XG35

AKG D36-12-BP30 強制空氣油冷卻器,直流,36 馬力排熱,最大 80 GPM。流量,最大 377 PSI壓力

有現貨
貨號:CN8EEP 型號:D36-12-BP30交叉編號:53XG35

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$57,126 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目強制空氣冷卻器

送貨信息:

船重(kg) 21.35
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號總高度深度總寬度端口大小類別電壓信號寬度價錢
AKG AL5-1油冷卻器AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56“黑漆-SAE#12交流電機115/23013.78“新台幣50,649元
AKG A8-1 油冷卻器 AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27“黑漆-SAE#12交流電機115/23013.78“新台幣54,363元
AKG A10-1 油冷卻器 AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5“黑漆-SAE#16交流電機115/23015.75“新台幣50,489元
AKG A15-1 油冷卻器 AC 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16“黑漆-SAE#16交流電機115/23016.54“新台幣55,266元
AKG A20-1 油冷卻器 AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5“黑漆-SAE#20交流電機115/23021.65“新台幣60,358元
AKG A30-1油冷卻器AC 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75“黑漆-SAE#20交流電機115/23025.59“新台幣82,350元
AKG A40-1油冷卻器AC 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18“黑漆-SAE#20交流電機115/23026.38“新台幣99,268元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AKG D36-12-BP30 強制空氣油冷卻器,直流,36 馬力排熱,最大 80 GPM。流量,最大 377 PSI壓力
新台幣57,126元 /單元