項目 | 掛棧箱 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 3“到4” |
內底長 | 6" |
內高 | 2 13機構/ 16“ |
內部長度 | 6 3機構/ 4“ |
內寬 | 3 7機構/ 16“ |
總長: | 6“到8” |
負載能力 | 10磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 1 |
外部高度 | 3" |
外長 | 7 3機構/ 8“ |
寬度外 | 4 1機構/ 8“ |
包裝數量 | 24 |
UPC | 032903022018 |
信號寬度 | 4“到5” |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 21.27 |
船寬(厘米) | 13.03 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
A. Akro-Mils 30220BLUE 垃圾桶採用高強度聚丙烯結構,不受弱酸和弱鹼的影響。 它還使裝置防水、防銹和防腐蝕。