項目 | 防靜電箱 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 6“到8” |
內高 | 6 3機構/ 4“ |
內部長度 | 14“ |
內寬 | 6 9機構/ 16“ |
總長: | 14“到16” |
外部高度 | 7" |
外長 | 14 3機構/ 4“ |
寬度外 | 8 1機構/ 4“ |
包裝數量 | 12 |
次數 | 耗散 |
表面電阻率 | 106-108歐姆/平方 |
重量容量 | 60磅。 |
信號寬度 | 8“到10” |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 40.01 |
船寬(厘米) | 23.5 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 寬度外 | 身高 | 內高 | 包裝數量 | 重量容量 | 信號寬度 | 內部長度 | 內寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30210靜電放電 | 4 1機構/ 8“ | 3“到4” | 2 13機構/ 16“ | 24 | 10磅。 | 4“到5” | 4 3機構/ 4“ | 3 7機構/ 16“ | 新台幣470元 | ||
30220靜電放電 | 4 1機構/ 8“ | 3“到4” | 2 13機構/ 16“ | 24 | 10磅。 | 4“到5” | 6 3機構/ 4“ | 3 7機構/ 16“ | 新台幣639元 | ||
30230靜電放電 | 5 1機構/ 2“ | 5“到6” | 4 3機構/ 4“ | 12 | 30磅。 | 5“到6” | 10 1機構/ 4“ | 4 3機構/ 8“ | 新台幣1,473元 | ||
30235靜電放電 | 11“ | 5“到6” | 4 3機構/ 4“ | 6 | 50磅。 | 10“到12” | 10 1機構/ 4“ | 10“ | 新台幣2,580元 |