項目 | 超大號垃圾桶 |
顏色 | 紅 |
身高 | 8“到10” |
內底長 | 15 1機構/ 2“ |
內高 | 7 3機構/ 8“ |
內部長度 | 16 7機構/ 8“ |
內寬 | 10 11機構/ 16“ |
總長: | 20“到22” |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 3 |
外部高度 | 8" |
外長 | 20“ |
寬度外 | 12 3機構/ 8“ |
包裝數量 | 3 |
UPC | 032903532623 |
容積 | 0.79 cu。 英尺 |
信號寬度 | 12“到14” |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 33.99 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |