項目 | 超大號垃圾桶 |
顏色 | 紅 |
身高 | 12“ |
內底長 | 19 1機構/ 4“ |
內高 | 11 1機構/ 8“ |
內部長度 | 20 3機構/ 4“ |
內寬 | 16“ |
總長: | 22“到24” |
負載能力 | 300磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 3 |
外部高度 | 12“ |
外長 | 23 7機構/ 8“ |
寬度外 | 18 1機構/ 4“ |
包裝數量 | 1 |
UPC | 032903004786 |
體積 | 2.18 cu。 英尺 |
容積 | 2.18 cu。 英尺 |
信號寬度 | 18“到20” |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 63.18 |
船寬(厘米) | 48.9 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
A. 它有 3 個分隔槽。
A. 它的負載存儲容量為 300 磅。