項目 | 百葉地板架 |
訪問類型 | 單面的 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 14 3機構/ 4“ |
箱高 | 7" |
箱型 | 堆疊並掛起 |
料箱寬度 | 8 1機構/ 4“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 75 1機構/ 8“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鋼架和工業級聚合物箱 |
安裝 | 落地架 |
邊數 | 1 |
總深度 | 17“ |
總高度 | 75 1機構/ 8“ |
總寬度 | 35 3機構/ 4“ |
垃圾箱總數 | 36 |
UPC | 032903015638 |
信號寬度 | 35 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 29.7 |
船高(厘米) | 193.37 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 93.35 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |