項目 | 堆棧和巢箱 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 6“到8” |
內高 | 6 9機構/ 10“ |
內部長度 | 14 8機構/ 9“ |
內寬 | 3 4機構/ 5“ |
總長: | 16“到18” |
負載能力 | 24磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
外部高度 | 7" |
外長 | 17 7機構/ 8“ |
寬度外 | 6 5機構/ 8“ |
包裝數量 | 10 |
UPC | 032903075489 |
信號寬度 | 6“到8” |
船重(kg) | 0.53 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 47.94 |
船寬(厘米) | 19.38 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外長 | 身高 | 內高 | 寬度外 | 包裝數量 | 信號寬度 | 內部長度 | 內寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30796黑色 | 8 7機構/ 8“ | 5“到6” | 4 9機構/ 10“ | 6 5機構/ 8“ | 10 | 6“到8” | 6 3機構/ 25“ | 4" | 新台幣234元 | ||
30716黑色 | 11 7機構/ 8“ | 5“到6” | 4 9機構/ 10“ | 6 5機構/ 8“ | 10 | 6“到8” | 9 3機構/ 25“ | 4" | 新台幣310元 | ||
30718黑色 | 11 7機構/ 8“ | 5“到6” | 4 9機構/ 10“ | 8 3機構/ 8“ | 8 | 8“到10” | 9" | 5 3機構/ 4“ | 新台幣457元 | ||
30778黑色 | 17 7機構/ 8“ | 6“到8” | 6 9機構/ 10“ | 8 3機構/ 8“ | 8 | 8“到10” | 14 4機構/ 5“ | 5 1機構/ 2“ | 新台幣592元 |