項目 | 分頻盒 |
顏色 | 重設 |
分頻器顏色 | 黑色 |
完 | 帶肋 |
身高 | 5" 至 6" 8" 至 10" |
內高 | 4 5機構/ 8“ |
內部長度 | 9 5機構/ 16“ |
內寬 | 9 5機構/ 16“ |
總長: | 10“到12” |
負載能力 | 25磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 5 |
分頻器插槽數短 | 7 |
外部高度 | 5" |
外長 | 10 7機構/ 8“ |
寬度外 | 8 1機構/ 4“ |
包裝數量 | 500 |
UPC | 032903014976 |
體積 | 0.16 cu。 英尺 |
容積 | 0.16 cu。 英尺 |
信號寬度 | 8“到10” |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.16 |
船寬(厘米) | 23.5 |
HS代碼 | 3923100000 |
原產地 | US |