項目 | 分頻盒 |
顏色 | 紅 |
分頻器顏色 | 黑色 |
完 | 帶肋 |
身高 | 10" 至 12" 8" 至 10" |
內高 | 7 9機構/ 16“ |
內部長度 | 14 15機構/ 16“ |
內寬 | 9 5機構/ 16“ |
總長: | 16“到18” |
負載能力 | 35磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 7 |
分頻器插槽數短 | 11 |
外部高度 | 8" |
外長 | 16 1機構/ 2“ |
寬度外 | 10 7機構/ 8“ |
包裝數量 | 6 |
體積 | 0.59 cu。 英尺 |
容積 | 0.59 cu。 英尺 |
重量容量 | 40磅。 |
信號寬度 | 10“到12” |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 30.18 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |