項目 | 分頻盒 |
顏色 | 紅 |
分頻器顏色 | 黑色 |
完 | 帶肋 |
身高 | 12“到8” |
內高 | 5 7機構/ 8“ |
內部長度 | 20 1機構/ 8“ |
內寬 | 15 1機構/ 8“ |
總長: | 22“到24” |
負載能力 | 40磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 11 |
分頻器插槽數短 | 15 |
外部高度 | 6" |
外長 | 22 3機構/ 8“ |
寬度外 | 17 3機構/ 8“ |
包裝數量 | 4 |
UPC | 032903498578 |
體積 | 0.96 cu。 英尺 |
容積 | 0.96 cu。 英尺 |
信號寬度 | 16“到18” |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 59.37 |
船寬(厘米) | 46.69 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |