項目 | 堆放容器 |
容量 | 6.1加侖 |
顏色 | 紅 |
身高 | 8“到10” |
內底長 | 15 1機構/ 4“ |
內底寬度 | 11 1機構/ 2“ |
內高 | 7 7機構/ 8“ |
內部長度 | 18“ |
內部頂部長度 | 15 3機構/ 4“ |
內部頂部寬度 | 12 3機構/ 8“ |
內寬 | 11 3機構/ 4“ |
總長: | 18“到20” |
負載能力 | 55磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
外部高度 | 8" |
外長 | 19 1機構/ 2“ |
寬度外 | 13 1機構/ 2“ |
包裝數量 | 504 |
次數 | 實心牆,實心底部 |
UPC | 032903520026 |
容積 | 0.80 cu。 英尺 |
信號寬度 | 12“到14” |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 36.83 |
原產地 | US |