項目 | 容器 |
顏色 | 灰色 |
身高 | 8“到10” |
內高 | 8" |
內部長度 | 14“ |
內寬 | 10“ |
總長: | 14“到16” |
負載能力 | 83磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
外部高度 | 8 1機構/ 4“ |
外長 | 15 3機構/ 4“ |
寬度外 | 11 3機構/ 4“ |
包裝數量 | 12 |
次數 | 素色 |
UPC | 032903384086 |
體積 | 0.88 cu。 英尺 |
容積 | 0.88 cu。 英尺 |
信號寬度 | 10“到12” |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 23.5 |
船長(厘米) | 42.55 |
船寬(厘米) | 32.39 |
HS代碼 | 3923100000 |
原產地 | US |