項目 | 中型聚乙烯推車 |
容量 | 90加侖 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 熱塑性 |
腳輪尺寸 | 3英寸x 1 1/4英寸 |
腳輪類型 | (1)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 47“ |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 16 ga。 |
包括手柄 | 是 |
身高 | 39 1機構/ 2“ |
負載能力 | 350磅。 |
材料 | 鋼/聚乙烯 |
流動性選項 | 手動操作 |
外直徑。 | 1" |
總高度 | 39 1機構/ 2“ |
總長度 | 47“ |
總寬度 | 30 1機構/ 2“ |
UPC | 032903695533 |
體積 | 7/16立方米yd。 |
容積 | 7/16立方米yd。 |
輪徑 | 12“ |
車輪尺寸 | 12的“X 2” |
輪型 | 我們的乳膠 |
信號寬度 | 30 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 25.2 |
船高(厘米) | 102.87 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
76490藍色 | 藍色 | 新台幣40,058元 |