項目 | 重型聚乙烯推車 |
容量 | 90加侖 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪尺寸 | 4的“X 2” |
腳輪類型 | (1)旋轉 |
顏色 | 湖水綠 |
深度 | 47“ |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 13 ga。 |
包括手柄 | 是 |
身高 | 39 1機構/ 2“ |
負載能力 | 450磅。 |
材料 | 鋼/聚乙烯 |
流動性選項 | 手動操作 |
外直徑。 | 1 1機構/ 20“ |
總高度 | 39 1機構/ 2“ |
總長度 | 47“ |
總寬度 | 30 1機構/ 2“ |
體積 | 7/16立方米yd。 |
容積 | 7/16立方米yd。 |
輪徑 | 10“ |
車輪尺寸 | 10英寸x 2 3/4英寸 |
輪型 | 半氣動 |
信號寬度 | 30 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 102.87 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |