項目 | 箱架 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 11 5機構/ 8“ |
箱高 | 4" |
箱型 | 儲物架 |
料箱寬度 | 2 3機構/ 4“ |
深度 | 12“ |
身高 | 79“ |
負載能力 | 6500磅。 |
貨架數量 | 13 |
總深度 | 12“ |
總高度 | 79“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 144 |
UPC | 032903016185 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 203.2 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 垃圾桶顏色 | 箱高 | 料箱寬度 | 負載能力 | 貨架數量 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1279120SC頁 | 重設 | 4" | 4 1機構/ 8“ | 6500磅。 | 13 | 96 | 新台幣53,864元 | 詢價
| |
第1279150SC頁 | 重設 | 4" | 8 3機構/ 8“ | 6500磅。 | 13 | 48 | 新台幣49,182元 | 詢價
| |
第1279170SC頁 | 重設 | 4" | 11 1機構/ 8“ | 6500磅。 | 13 | 36 | 新台幣53,376元 | 詢價
| |
第1279040SC頁 | 重設 | 6" | 4 1機構/ 8“ | 5500磅。 | 11 | 80 | 新台幣65,073元 | 詢價
| |
第1279090SC頁 | 重設 | 6" | 6 5機構/ 8“ | 5500磅。 | 11 | 50 | 新台幣51,436元 | 詢價
| |
AS1279120Y | 黃 | 4" | 4 1機構/ 8“ | 3000磅。 | 13 | 96 | 新台幣45,040元 | 詢價
| |
AS1279130Y | 黃 | 4" | 6 5機構/ 8“ | 3000磅。 | 13 | 60 | 新台幣47,593元 | 詢價
|