項目 | 箱架 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 17 7機構/ 8“ |
箱高 | 6" |
箱型 | 儲物架 |
料箱寬度 | 4 1機構/ 8“ |
負載能力 | 6050磅。 |
貨架數量 | 11 |
總深度 | 18“ |
總高度 | 79“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 80 |
船重(kg) | 113.85 |
船高(厘米) | 203.2 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 垃圾桶顏色 | 箱高 | 箱深度 | 料箱寬度 | 負載能力 | 貨架數量 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1879098SC頁 | 重設 | 6" | 17 7機構/ 8“ | 6 5機構/ 8“ | 6050磅。 | 11 | 50 | 新台幣70,978元 | 詢價
|